RAYTECH SRL - RYT643206-BAR RGPO-B 6.4/3.2-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2 - 643206-BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
25 ST
EAN
8032853653692
Artikelnummer
RYT643206-BAR
Herstellernummer
643206-BAR
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
7.71...8.02 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja


