Startseite

RAYTECH SRL - RYT643202-BAR RGPO-B 6.4/3.2-2 ROSSO GUAINA (BARRE MT - 643202-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT643202-BAR RGPO-B 6.4/3.2-2 ROSSO GUAINA (BARRE MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

8032853653661

Artikelnummer

RYT643202-BAR

Herstellernummer

643202-BAR

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

7.71...8.02 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 1,2m. Colore rosso.