RAYTECH SRL - RYT630045-BAR RDCT-B 6/3 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M - 630045-BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Packung
30 ST
EAN
8032853657652
Artikelnummer
RYT630045-BAR
Herstellernummer
630045-BAR
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
3.16...3.29 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.58 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


