Startseite

RAYTECH SRL - RYT5069874011 CGP-TEC-19/9.5-0 GUAINA TERMORESTR NERA - 5069874011

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5069874011 CGP-TEC-19/9.5-0 GUAINA TERMORESTR NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

Packung

  • 75 M

EAN

8032853657201

Artikelnummer

RYT5069874011

Herstellernummer

5069874011

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

23.67...24.63 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.75 mm

Länge:

150 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 75 m. Colore nero.