Startseite

RAYTECH SRL - RYT5069764008 CGP-TEC-25.4/12.7-X TRASP. GUAINA IMP. C - 5069764008

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5069764008 CGP-TEC-25.4/12.7-X TRASP. GUAINA IMP. C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

Packung

  • 60 M

EAN

8032853657317

Artikelnummer

RYT5069764008

Herstellernummer

5069764008

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

37.68...39.21 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Länge:

60 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 60 m. Colore trasparente.