RAYTECH SRL - RYT5069744004 CGP-TEC-12.7/6.4-X TRASPARENTE GUAINA CO - 5069744004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Packung
150 M
EAN
8032853657195
Artikelnummer
RYT5069744004
Herstellernummer
5069744004
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
14.11...14.68 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein