RAYTECH SRL - RYT5068364005 CGP-TEC-38/19-X TRASPARENTE GUAINA COMM. - 5068364005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Packung
60 M
EAN
8032853657379
Artikelnummer
RYT5068364005
Herstellernummer
5068364005
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
61.57...64.06 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
60 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


