RAYTECH SRL - RYT5068346012 LST-TEC-19.0-6 BLU (MT 5 PER CONF.) - 5068346012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8050040860760
Artikelnummer
RYT5068346012
Herstellernummer
5068346012
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
25.36...26.39 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Länge:
6 m
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein RAYTECH SRL Produkt
Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie


