Startseite

RAYTECH SRL - RYT5068326022 LST-TEC- 9.5-6 BLU (MT 6 PER CONF.) - 5068326022

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5068326022 LST-TEC- 9.5-6 BLU (MT 6 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Guaina termorestringente in dispenser

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8050040860746

Artikelnummer

RYT5068326022

Herstellernummer

5068326022

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

10.9...11.34 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Länge:

6 m

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 9,5 mm. Ø postrestringimento= 4,8 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 6 m. Colore blu.