Startseite

RAYTECH SRL - RYT5068316033 LST-TEC- 6.4-6 BLU (MT 8 PER CONF.) - 5068316033

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5068316033 LST-TEC- 6.4-6 BLU (MT 8 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Guaina termorestringente in dispenser

EAN

8032853653586

Artikelnummer

RYT5068316033

Herstellernummer

5068316033

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

7.71...8.02 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

3.2 mm

Länge:

8 m

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 8 m. Colore blu.