RAYTECH SRL - RYT5068306020 LST-TEC- 4.8-6 BLU (MT 9 PER CONF.) - 5068306020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Guaina termorestringente in dispenser
EAN
8032853653579
Artikelnummer
RYT5068306020
Herstellernummer
5068306020
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
5...5.2 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
9 m
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


