Startseite

RAYTECH SRL - RYT5068286021 LST-TEC- 2.4-6 BLU (MT 10 PER CONF.) - 5068286021

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5068286021 LST-TEC- 2.4-6 BLU (MT 10 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Guaina termorestringente in dispenser

EAN

8050040860739

Artikelnummer

RYT5068286021

Herstellernummer

5068286021

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

2.96...3.08 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 2,4 mm. Ø postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 10 m. Colore blu.