Startseite

RAYTECH SRL - RYT5068124001 CGP-TEC-38/19-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM.L - 5068124001

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5068124001 CGP-TEC-38/19-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 60 M

EAN

8032853657331

Artikelnummer

RYT5068124001

Herstellernummer

5068124001

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

60 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. ? prerestringimento= 38,0 mm. ? postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,02 mm. Lunghezza= 60 m. Colore rosso.