RAYTECH SRL - RYT5068104006 CGP-TEC-19/9.5-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM. - 5068104006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Packung
75 M
EAN
8032853657218
Artikelnummer
RYT5068104006
Herstellernummer
5068104006
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
23.67...24.63 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein