Startseite

RAYTECH SRL - RYT5068054008 CGP-TEC-3.2/1.6-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM - 5068054008

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5068054008 CGP-TEC-3.2/1.6-2 ROSSO GUAINA IMP. COMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

Packung

  • 300 M

EAN

8032853656891

Artikelnummer

RYT5068054008

Herstellernummer

5068054008

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

3.24...3.37 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Länge:

300 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 3,2 mm. Ø postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 300 m. Colore rosso.