Startseite

RAYTECH SRL - RYT5067104003 CGP-TEC-76/38-0 GUAINA TERMORESTR NERA - 5067104003

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5067104003 CGP-TEC-76/38-0 GUAINA TERMORESTR NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 15 M

EAN

8032853657447

Artikelnummer

RYT5067104003

Herstellernummer

5067104003

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

38 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

15 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.27 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

153.54...159.74 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 76,0 mm. Ø postrestringimento= 38,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,27 mm. Lunghezza= 15 m. Colore nero.