RAYTECH SRL - RYT5038814001 DCP-TEC-10/5-45 GUAINA CAVI MESSA A TER - 5038814001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 10 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5 mm
Packung
150 M
EAN
8032853657607
Artikelnummer
RYT5038814001
Herstellernummer
5038814001
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
10 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
11.12...11.57 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
75 m
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


