RAYTECH SRL - RYT5038812764 LST-TEC-GV-12/6 (MT 7 PER CONF.) - 5038812764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8050040860821
Artikelnummer
RYT5038812764
Herstellernummer
5038812764
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
13.3...13.84 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Länge:
7 m
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


