Startseite

RAYTECH SRL - RYT5038186026 LST-TEC-GV-26/13 (MT 2,5 PER CONF.) - 5038186026

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5038186026 LST-TEC-GV-26/13  (MT 2,5 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860845

Artikelnummer

RYT5038186026

Herstellernummer

5038186026

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

26 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

16 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

46.27...48.14 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.89 mm

Länge:

2.5 m

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 26 mm. Ø postrestringimento= 16 mm. Spessore postrestringimento= 0,89 mm. Lunghezza= 2,5 m. Colore gialloverde.