RAYTECH SRL - RYT5038184001 DCP-TEC-26/13-45 GUAINA CAVI MESSA A TE - 5038184001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Packung
30 M
EAN
8032853657621
Artikelnummer
RYT5038184001
Herstellernummer
5038184001
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
26 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
38.06...39.6 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.89 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


