Startseite

RAYTECH SRL - RYT5038114002 DCP-TEC-12/6-45 GUAINA CAVI MESSA A TER - 5038114002

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5038114002 DCP-TEC-12/6-45 GUAINA CAVI MESSA A TER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 75 M

EAN

8032853657591

Artikelnummer

RYT5038114002

Herstellernummer

5038114002

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

75 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Nennquerschnitt:

13.09...13.62 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 12,0 mm. Ø postrestringimento= 6,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,64 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.