Startseite

RAYTECH SRL - RYT488809-000 MTR-10/3-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SPE - 488809-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT488809-000 MTR-10/3-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 10 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658659

Artikelnummer

RYT488809-000

Herstellernummer

488809-000

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

10 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

9.6...9.9 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 10 mm. Ø postrestringimento= 3 mm. Spessore postrestringimento= 0,3 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .