Startseite

RAYTECH SRL - RYT482402-BAR RGPO-B 4.8/2.4-2 ROSSO GUAINA(BARRE MT 1 - 482402-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT482402-BAR RGPO-B 4.8/2.4-2 ROSSO GUAINA(BARRE MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 50 ST

EAN

8032853653654

Artikelnummer

RYT482402-BAR

Herstellernummer

482402-BAR

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

61.57...64.06 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 4,8 mm. Ø postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore rosso.