RAYTECH SRL - RYT482400-BAR RGPO-B 4.8/2.4-0 NERO GUAINA(BARRE MT 1, - 482400-BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8032853653609
Artikelnummer
RYT482400-BAR
Herstellernummer
482400-BAR
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
7.71...8.02 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja


