Startseite

RAYTECH SRL - RYT430277-000 RAY-CSM-160/50-1000/172 GUAINA - 430277-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT430277-000 RAY-CSM-160/50-1000/172 GUAINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 160 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001579718

Artikelnummer

RYT430277-000

Herstellernummer

430277-000

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

160 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

50 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

sonstige

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

4.3 mm

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a forte spessore. Restringimento 4:1, Lunghezza: 1 m. Colore nero. Halogen Free .