RAYTECH SRL - RYT3876656003 LST-TEC- 4.8-0 NERO (MT 9 PER CONF.) - 3876656003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8032853653548
Artikelnummer
RYT3876656003
Herstellernummer
3876656003
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
4.99...5.19 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
9 m
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein RAYTECH SRL Produkt
Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie


