Startseite

RAYTECH SRL - RYT381902-BAR RGPO-B 38/19-2 ROSSO GUAINA MT 1,2 - 381902-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT381902-BAR RGPO-B 38/19-2 ROSSO GUAINA MT 1,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8032853656662

Artikelnummer

RYT381902-BAR

Herstellernummer

381902-BAR

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

4...6 °C

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 38,0 mm. ? postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,02 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore rosso.