RAYTECH SRL - RYT3363736003 LST-TEC- 6.4-0 NERO (MT 8 PER CONF.) - 3363736003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Guaina termorestringente in dispenser
EAN
8032853653555
Artikelnummer
RYT3363736003
Herstellernummer
3363736003
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
7.7...8.01 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Länge:
8 m
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


