RAYTECH SRL - RYT323497-000 MTR-180/60-1000/172 GUAINA TERMO MED. SP - 323497-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 180 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
8050040862627
Artikelnummer
RYT323497-000
Herstellernummer
323497-000
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
180 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
60 mm
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
1 m
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
3.2 mm


