Startseite

RAYTECH SRL - RYT321606-BAR RGPO-B 3.2/1.6-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2 - 321606-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT321606-BAR RGPO-B 3.2/1.6-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 50 ST

EAN

8032853653678

Artikelnummer

RYT321606-BAR

Herstellernummer

321606-BAR

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Betriebstemperatur:

4...6 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 3,2 mm. ? postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore blu.