Startseite

RAYTECH SRL - RYT321601-BAR RGPO-B 3.2/1.6-X TRASP GUAINA(BARRE MT 1 - 321601-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT321601-BAR RGPO-B 3.2/1.6-X TRASP GUAINA(BARRE MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8032853653708

Artikelnummer

RYT321601-BAR

Herstellernummer

321601-BAR

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

3.24...3.37 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 3,2 mm. Ø postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore trasparente.