RAYTECH SRL - RYT321600-BAR RGPO-B 3.2/1.6-0 NERO GUAINA (BARRE MT 1 - 321600-BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8032853653593
Artikelnummer
RYT321600-BAR
Herstellernummer
321600-BAR
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
4...6 °C
Nennquerschnitt:
61.57...64.06 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja


