RAYTECH SRL - RYT320103-000 MCA 5 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - 320103-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 15 W/m
Farbe - rot
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Packung
1 M
EAN
7449073522775
Artikelnummer
RYT320103-000
Herstellernummer
320103-000
Hersteller
RYT
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Farbe:
rot
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Cavo scaldante antigelo autoregolante. Potenza a 10° C = 15 W/m


