RAYTECH SRL - RYT301098-004 RAPID JOINT L10 GIUNTO IN GEL - 301098-004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 2.5...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853650912
Artikelnummer
RYT301098-004
Herstellernummer
301098-004
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
2.5...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Ein RAYTECH SRL Produkt
Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie