RAYTECH SRL - RYT301097-006 CLIK 2003 FIRE GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 16...50 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 6...16 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8032853650899
Artikelnummer
RYT301097-006
Herstellernummer
301097-006
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
16...50 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
6...16 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
23.8...36 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
15.4...26 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


