RAYTECH SRL - RYT301096-005 CLIK 2002 FIRE GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...16 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8032853651582
Artikelnummer
RYT301096-005
Herstellernummer
301096-005
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4...16 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...6 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
15.4...26 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
10.4...18.5 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


