Startseite

RAYTECH SRL - RYT301096-001 CLIK 2 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 301096-001

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT301096-001 CLIK 2 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt - 6...35 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853651292

Artikelnummer

RYT301096-001

Herstellernummer

301096-001

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt:

6...35 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 220x85x46. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:30 - D:29

RAYTECH SRL

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie