Startseite

RAYTECH SRL - RYT301095-006 CLIK 1025-FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 301095-006

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT301095-006 CLIK 1025-FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

8032853652688

Artikelnummer

RYT301095-006

Herstellernummer

301095-006

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

1

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Giunto piatto preriempito con gel. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo.