RAYTECH SRL - RYT301008-000 CLIK 2-FIRE PREC/DAP GIUNZIONE RAPIDA GE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...10 mm²
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...2.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 2
Packung
1 ST
EAN
7449078826878
Artikelnummer
RYT301008-000
Herstellernummer
301008-000
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10...10 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...2.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
2
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
15.4...30 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
10.4...29 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige


