Startseite

RAYTECH SRL - RYT3-3061-00-13 RAYTECH SUPER 3.3 - NERO NASTRO ISOLANTE - 3-3061-00-13

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT3-3061-00-13 RAYTECH SUPER 3.3 - NERO NASTRO ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.18 mm

  • Länge - 20 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853659229

Artikelnummer

RYT3-3061-00-13

Herstellernummer

3-3061-00-13

Hersteller

RYT

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.18 mm

Länge:

20 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

18...180 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro isolante in PVC per basse e alte temperature. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 20 m - Spessore 0,18 mm. Colore Nero

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie