Startseite

RAYTECH SRL - RYT3-2002-96-13 RAYTECH 23 BT NASTRO AUTOAGGLOMERANTE - 3-2002-96-13

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT3-2002-96-13 RAYTECH 23 BT NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860999

Artikelnummer

RYT3-2002-96-13

Herstellernummer

3-2002-96-13

Hersteller

RYT

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

9 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Vulkanisierend:

nein

Nastro autoagglomerante in gomma per tensioni fino a 1 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 6,7 m - Spessore 0,76 mm. Colore Nero