RAYTECH SRL - RYT288775-000 TLV 0416 TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMATI - 288775-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt - 4...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
8050040861385
Artikelnummer
RYT288775-000
Herstellernummer
288775-000
Hersteller
RYT
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
4...16 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja


