Startseite

RAYTECH SRL - RYT280999-000 RAYTEAM 2525 NERO NASTRO ISOLANTE - 280999-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT280999-000 RAYTEAM 2525 NERO NASTRO ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 25 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853650141

Artikelnummer

RYT280999-000

Herstellernummer

280999-000

Hersteller

RYT

Farbe:

schwarz

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

85...85 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 25 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie