RAYTECH SRL - RYT280997-000 RAYTEAM 2525 GRIGIO NASTRO ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Farbe - grau 
- Breite - 25 mm 
- Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC) 
- Doppelseitig - nein 
- Stärke - 0.15 mm 
Packung
- 96 ST 
EAN
8032853650448
Artikelnummer
RYT280997-000
Herstellernummer
280997-000
Hersteller
RYT
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
85...85 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


