Startseite

RAYTECH SRL - RYT261345-BAR RDCT-B 26/13 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M - 261345-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT261345-BAR RDCT-B 26/13 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8032853657706

Artikelnummer

RYT261345-BAR

Herstellernummer

261345-BAR

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

26 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

13 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

38.06...39.6 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.89 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 26,0 mm. Ø postrestringimento= 13,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,89 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore gialloverde.