Startseite

RAYTECH SRL - RYT254721-BAR RGPO-B 25.4/12.7-X TRASP GUAINA MT 1,2

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT254721-BAR RGPO-B 25.4/12.7-X TRASP GUAINA MT 1,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

8032853656648

Artikelnummer

RYT254721-BAR

Herstellernummer

254721-BAR

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

37.68...39.21 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore trasparente.