Startseite

RAYTECH SRL - RYT254199-TEC CGP-TEC-102/51-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM - 254199-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT254199-TEC CGP-TEC-102/51-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm

Packung

  • 15 M

EAN

8032853657546

Artikelnummer

RYT254199-TEC

Herstellernummer

254199-TEC

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

102 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

51 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

225.83...234.96 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

Länge:

15 m

Betriebstemperatur:

55...120 °C

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 102,0 mm. Ø postrestringimento= 51,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,40 mm. Lunghezza= 15 m. Colore bianco.