Startseite

RAYTECH SRL - RYT241202-BAR RGPO-B 2.4-1.2-2 ROSSO GUAINA(BARRE MT 1 - 241202-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT241202-BAR RGPO-B 2.4-1.2-2 ROSSO GUAINA(BARRE MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 50 ST

EAN

8032853656495

Artikelnummer

RYT241202-BAR

Herstellernummer

241202-BAR

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 2,4 mm. ? postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore rosso.