RAYTECH SRL - RYT226598-TEC CGP-TEC-51/26-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
8032853657423
Artikelnummer
RYT226598-TEC
Herstellernummer
226598-TEC
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.15 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
55...120 °C
Nennquerschnitt:
96.11...99.99 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein