Startseite

RAYTECH SRL - RYT225449-001 CLIK 1 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 225449-001

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT225449-001 CLIK 1 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...10 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853651100

Artikelnummer

RYT225449-001

Herstellernummer

225449-001

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

1.5...10 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 150x56x30. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:20,5 - D:15

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie